Werkbank 1700x600x850mm 15Schubl. passend z.Art.Nr.870175

Artikelnummer: Z00059206
EAN: 4005153901408
Werkbank 1700x600x850mm 15Schubl. passend z.Art.Nr.870175
Inkl. Steuern: 571,72 € VE 1 Stück Netto 480,44 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lieferung demontiert zum System passender Werkzeugschrank siehe Art.-Nr. 40 00 870 176

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 1700
Schubladenanzahl 15
Plattenstärke (mm) 30
Tragfähigkeit pro Schublade (kg) ca. 25
Tiefe (mm) 600
Höhe (mm) 850
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen