Werkbank B2000xT750xH859 grau/anthr.Schubladen 2x150 Türen 2x450 40mm Multiplex

Artikelnummer: Z00063737
EAN: 4054773011967
Werkbank B2000xT750xH859 grau/anthr.Schubladen 2x150 Türen 2x450 40mm Multiplex
Inkl. Steuern: 782,20 € VE 1 Stück Netto 657,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Arbeitsplatte · Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte 40 mm stark, mit Lackleinöl imprägniert Werkbankgestell-/gehäuse · Robuste Konstruktion aus Stahlblech · Untergestell aus verschweißtem Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, selbsttragend · Füße mit Niveauregulierung sorgen für festen Stand · Gesamttragfähigkeit 1200 kg Schubladen · Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort · Schubladen mit 88% Einfachauszug, Tragfähigkeit 100kg · Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Türen und Schubladen sind durch ein Zylinderschloss abschließbar Lackierung · Alle Werkbänke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung geliefert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 2000
Gesamttragfähigkeit (kg) 1000
Gehäuse lichtgrau, RAL 7035
Fronten anthrazitgrau, RAL 7016
Tragfähigkeit pro Schublade (kg) 100
Tiefe (mm) 750
Schubladeninnenbreite (mm) 450
Schubladeninnentiefe (mm) 600
Höhe (mm) 859
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen