Werkbank B2000xT750xH859 grau/blau Schubladen 2x150 Türen 2x450 40mm Multiplex

Artikelnummer: Z00063736
EAN: 4054773011950
Werkbank B2000xT750xH859 grau/blau Schubladen 2x150 Türen 2x450 40mm Multiplex
Inkl. Steuern: 716,23 € VE 1 Stück Netto 601,87 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Arbeitsplatte · Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte 40 mm stark, mit Lackleinöl imprägniert Werkbankgestell-/gehäuse · Robuste Konstruktion aus Stahlblech · Untergestell aus verschweißtem Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, selbsttragend · Füße mit Niveauregulierung sorgen für festen Stand · Gesamttragfähigkeit 1200 kg Schubladen · Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort · Schubladen mit 88% Einfachauszug, Tragfähigkeit 100kg · Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Türen und Schubladen sind durch ein Zylinderschloss abschließbar Lackierung · Alle Werkbänke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung geliefert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schubladeninnenbreite 450 Millimeter
Gehäuse lichtgrau, RAL 7035
Tiefe (mm) 750
Fronten signalblau, RAL 5005
Höhe (mm) 859
Tragfähigkeit pro Schublade 100 KG_tmp
Schubladeninnentiefe 600 Millimeter
Gesamttragfähigkeit 1000 KG_tmp
Breite (mm) 2000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen