Garderobenbank Doppelseitig 1.500x1.660x760 mm (LxHxT) Holz

Artikelnummer: Z00419517
EAN: 4250618238425
Garderobenbank Doppelseitig 1.500x1.660x760 mm (LxHxT) Holz
Inkl. Steuern: 540,15 € VE 1 Stück Netto 453,91 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Garderoben- und Umkleidebank mit Buchenholz-Sitzleisten und Garderobenleiste, doppelseitig

Gestell aus stabilem, verschweißtem Vierkantstahlrohr 50 x 30 x 2 mm und 30 x 30 x 1,5 mm, mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Sitzauflagen, Rückenlehne und Garderobenleiste aus gehobelten und natur lackierten Buchenholzleisten. Garderobenleisten mit verdeckt montierten Doppelhaken. Einbrennlackierung: Gestell RAL 9005 tiefschwarz.

Achtung, einseitige Sitzbänke mit Garderobenleiste sollten aus sicherheitstechnischen Gründen an der Wand befestigt werden!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Doppelhaken 2 x 6
Gesamt Höhe x Tiefe (mm) 1.660 x 760
Sitzhöhe/Sitztiefe (mm) 420/2 x 355
Länge (mm) 1.500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen