Standstromverteiler IP44 32A 400V 5polig H07RN-F5 G 4mm2 Innen-/Außenbereich

Artikelnummer: Z00060013
EAN: 4011160609046
Herstellernummer: 60904
Standstromverteiler IP44 32A 400V 5polig H07RN-F5 G 4mm2 Innen-/Außenbereich
Inkl. Steuern: 200,38 € VE 1 Stück Netto 168,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse aus robustem und schlagfestem ABS-Kunststoff · Aufwickelvorrichtung für die Zuleitung · transparente Schutzabdeckungen für Fi- und Leitungsschutzschalter (Fi-Schalter und Leitungsschutzschalter sind modellabhängig) · mit 2 m Zuleitung H07RN-F · spritzwassergeschützt (IP44) · mit robustem galvanisch verzinkten Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichem Gehäuseschutz · ergonomischer kälteisolierten Kunststoffgriff · · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabelqualität H07RN-F
Kabellänge (m) 2
Anschlussleitung 5 x 4 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5polig, 400 V
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen