• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 25%

HAZET Reißnadel 2150-1

UVP: 5,24 € 3,92 € Netto 3,29 €
- 37%

carolus Hartmetall-Reißnadel mit Clip 150 mm

UVP: 10,09 € 6,33 € Netto 5,32 €

Rico-Marker Ersatzspitze HM f. Art.-Nr. 40 00 858 988 RICO-MARKER

5 Stück pro Karton

44,99 € Netto 37,81 €
- 35%

GEDORE Reißnadel 250 mm

UVP: 6,46 € 4,21 € Netto 3,54 €

E.C.E Streichmaß L. 150mm Weißbuche ECE

25,45 € Netto 21,39 €

Quality Brand Stangenzirkel, Mb 100-2000 mm

Artikelnummer:  
Z00417715 
EAN:  
4030745015928 
Marke:  
Quality Brand 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

171,68 €

Netto 144,27 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Messstangen-Querschnitt 40 x 8 Millimeter
Nonius mm 1/10
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Stangenzirkel
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben