Stapelkasten o.Griffloch a.Ku.natur 55l L750xB445xH200mm

Artikelnummer: Z00064303
EAN: 4054773014715
Herstellernummer: 81211110
Stapelkasten o.Griffloch a.Ku.natur 55l L750xB445xH200mm
Inkl. Steuern: 30,87 € VE 1 Stück Netto 25,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ND-Polyethylen · für hygienisches Lagern und Transportieren · bewährt in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen · platzsparend ineinander stapelbar · bei nur geringem Eigengewicht äußerst formstabil und bruchfest · temperaturbeständig - 30 °C bis + 70 °C · lebensmittelecht · weitgehend säure- und laugenbeständig · leicht zu reinigen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenhöhe (mm) 200
Außenlänge (mm) 750
Außenbreite (mm) 445
Material ND-PE
Inhalt (l) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen