Transportbehälter schwarz 400l m.Deckel L945xB725xH930mm m.Ablaufloch/Stopfen

Artikelnummer: Z00064294
EAN: 4054773014630
Herstellernummer: 81012270
Transportbehälter schwarz 400l m.Deckel L945xB725xH930mm m.Ablaufloch/Stopfen
Inkl. Steuern: 218,86 € VE 1 Stück Netto 183,92 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

mit anscharniertem Deckel · stabile Deckelkonstruktion · Deckelfarbe schwarz · mit robusten Scharnieren · mit Schließvorrichtung für eine zusätzliche Sicherung durch ein Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · mit Auslauföffnung (mit Stopfen) · temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Gesamtbreite (mm) 725
Gesamthöhe (mm) 930
Gesamtlänge (mm) 945
Inhalt (l) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen