Stapelkasten natur 80 l PE L750xB490xH310mm konische Ausführung

Artikelnummer: Z00064311
EAN: 4023122611189
Herstellernummer: 813120
Stapelkasten natur 80 l PE L750xB490xH310mm konische Ausführung
Inkl. Steuern: 55,07 € VE 1 Stück Netto 46,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Polyethylen · konische Ausführung · platzsparend ineinander stapelbar · innen und außen glatt · lebensmittelecht · weitgehend säure- und laugenbeständig · temperaturbeständig -20 °C bis +40 °C · Farbe natur

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenhöhe (mm) 310
Farbe natur
Außenlänge (mm) 750
Außenbreite (mm) 490
Material PE
Inhalt (l) 80
Innenbreite (mm) 360
Innenlänge (mm) 610
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen