Drehstapelbehälter 60l PP rot L.650xB.450xH.280mm stapelbar

Artikelnummer: Z00064006
EAN: 4031022012807
Herstellernummer: LB65/45
Drehstapelbehälter 60l PP rot L.650xB.450xH.280mm stapelbar
Inkl. Steuern: 16,54 € VE 1 Stück Netto 13,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen (PP) · kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff · alle Kästen lassen sich ineinander bzw. aufeinander stapeln · beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 60 Liter
Farbe rot
Außenbreite 450 Millimeter
Außenhöhe 280 Millimeter
Stapelbelastbarkeit 100 KG_tmp
Material PP
Außenlänge 650 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen