Drehstapelbehälter 65l PP blau L.600xB.400xH.350mm stapelbar

Artikelnummer: Z00064010
EAN: 4031022013187
Herstellernummer: LB/DB
Drehstapelbehälter 65l PP blau L.600xB.400xH.350mm stapelbar
Inkl. Steuern: 20,30 € VE 1 Stück Netto 17,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen (PP) · kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff · alle Kästen lassen sich ineinander bzw. aufeinander stapeln · beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 65 Liter
Außenhöhe 350 Millimeter
Außenlänge 600 Millimeter
Außenbreite 400 Millimeter
Farbe blau
Stapelbelastbarkeit 120 KG_tmp
Material PP
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen