Drehstapelbehälter PP blau L.480xB.312xH.300mm

Artikelnummer: Z00063890
EAN: 4031022052087
Herstellernummer: DLK1 BLAU
Drehstapelbehälter PP blau L.480xB.312xH.300mm
Inkl. Steuern: 18,89 € VE 1 Stück Netto 15,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

aus Polypropylen · stapelbar · nestbar durch 180° Drehung · mit glattem Boden · für Rollenbahnen geeignet · der Deckel kann durch Plomben oder Spannbänder gesichert werden · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 90 °C · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · Seitenwände und Boden geschlossen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 50
Außenhöhe (mm) 300
Farbe blau
Außenlänge (mm) 480
Außenbreite (mm) 312
Material PP
Innenbreite (mm) 250
Innenhöhe (mm) 287
Innenlänge (mm) 375
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen