Drehstapelbehälter PP blau Trgf.65kg L.600xB.400xH.210mm

Artikelnummer: Z00063870
EAN: 4031022053619
Herstellernummer: DTK600/ 210-0 BLAU
Drehstapelbehälter PP blau Trgf.65kg L.600xB.400xH.210mm
Inkl. Steuern: 17,93 € VE 1 Stück Netto 15,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen · verstärkter Rippenboden für eine hohe Traglast · Stapellast ca. 500 kg · für Rollenbahnen geeignet · mit Durchfassgriff an der Stirnseite · mit Halterung für Belege · Sicherung des Deckels durch Plomben möglich (Zubehör) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · Seitenwände und Boden geschlossen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenbreite 400 Millimeter
Tragfähigkeit 65 KG_tmp
Farbe blau
Material PP
Stapellast ca. 500 KG_tmp
Innenbreite 347 Millimeter
Innenlänge 547 Millimeter
Temperaturbereich -20 °C bis +90 Grad Celsius
Außenhöhe 210 Millimeter
Außenlänge 600 Millimeter
Innenhöhe 191 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen