Drehstapelbehälter PP blau Trgf.65kg L.600xB.400xH.270mm

Artikelnummer: Z00063872
EAN: 4031022053794
Herstellernummer: DTK600/ 270-0 BLAU
Drehstapelbehälter PP blau Trgf.65kg L.600xB.400xH.270mm
Inkl. Steuern: 22,63 € VE 1 Stück Netto 19,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen · verstärkter Rippenboden für eine hohe Traglast · Stapellast ca. 500 kg · für Rollenbahnen geeignet · mit Durchfassgriff an der Stirnseite · mit Halterung für Belege · Sicherung des Deckels durch Plomben möglich (Zubehör) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · Seitenwände und Boden geschlossen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stapellast (kg) ca. 500
Temperaturbereich (°C) -20 °C bis +90
Tragfähigkeit (kg) 65
Außenhöhe (mm) 270
Farbe blau
Außenlänge (mm) 600
Außenbreite (mm) 400
Material PP
Innenbreite (mm) 347
Innenhöhe (mm) 251
Innenlänge (mm) 547
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen