LA-KA-PE Drehstapelbehälter PP grau Trgf.70kg L.600xB.420xH.320mm

Artikelnummer: Z00063879
EAN: 4031022054241
Herstellernummer: DTK600/ 420-0 GRAU
LA-KA-PE Drehstapelbehälter PP grau Trgf.70kg L.600xB.420xH.320mm
Inkl. Steuern: 29,00 € VE 1 Stück Netto 24,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen · verstärkter Rippenboden für eine hohe Traglast · Stapellast ca. 500 kg · für Rollenbahnen geeignet · mit Durchfassgriff an der Stirnseite · mit Halterung für Belege · Sicherung des Deckels durch Plomben möglich (Zubehör) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · Seitenwände und Boden geschlossen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material PP
Innenlänge 547 Millimeter
Innenhöhe 401 Millimeter
Innenbreite 347 Millimeter
Außenbreite 400 Millimeter
Tragfähigkeit 70 KG_tmp
Temperaturbereich -20 bis +90 Grad Celsius
Außenhöhe 420 Millimeter
Außenlänge 600 Millimeter
Stapellast ca. 500 KG_tmp
Farbe grau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen