LA-KA-PE Drehstapelbehälter PP rot Trgf.70kg L.600xB.420xH.320mm

Artikelnummer: Z00063877
EAN: 4031022054210
Herstellernummer: DTK600/ 420-0 ROT
LA-KA-PE Drehstapelbehälter PP rot Trgf.70kg L.600xB.420xH.320mm
Brutto Set-Preis 29,00 € Netto 24,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen · verstärkter Rippenboden für eine hohe Traglast · Stapellast ca. 500 kg · für Rollenbahnen geeignet · mit Durchfassgriff an der Stirnseite · mit Halterung für Belege · Sicherung des Deckels durch Plomben möglich (Zubehör) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · Seitenwände und Boden geschlossen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stapellast ca. 500 KG_tmp
Innenlänge 547 Millimeter
Temperaturbereich -20 °C bis +90 Grad Celsius
Außenhöhe 420 Millimeter
Außenbreite 400 Millimeter
Außenlänge 600 Millimeter
Farbe rot
Innenhöhe 401 Millimeter
Innenbreite 347 Millimeter
Tragfähigkeit 70 KG_tmp
Material PP

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]