Einsatzkasten Ku.gelb 94x73x122mm f.Transportstapelkasten f.600x400x145mm

Artikelnummer: Z00064128
EAN: 4031022020888
Herstellernummer: ET1
LA-KA-PE
Einsatzkasten Ku.gelb 94x73x122mm f.Transportstapelkasten f.600x400x145mm
Inkl. Steuern: 26,31 € VE 30 Stück Netto 22,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Transportstapelbehälter · VE = max. Bestückung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 73
Farbe Gelb
Länge (mm) 94
passend für Kastengröße (mm) 600 x 400 x 145
Höhe (mm) 122
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen