Einsatzkasten L273xB173xH80mm für Transportbehälter L.600mm anthrazit PP

Artikelnummer: Z00063858
EAN: 4031022063991
Herstellernummer: EK 6-4L
LA-KA-PE
Einsatzkasten L273xB173xH80mm für Transportbehälter L.600mm anthrazit PP
Inkl. Steuern: 16,86 € VE 4 Stück Netto 14,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

aus Polypropylen (PP) · anthrazit · Griffbereich angeschrägt · stapelbar · unterteilbar · mit Rippenboden · für Kastengröße L 600 x B 400 mm · längs und quer einsetzbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 173
Farbe anthrazit
Länge (mm) 273
Material PP
Höhe (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen