LA-KA-PE Transportkasten PP blau Schwerlast 300x200x120mm LAKAPE hochbelastbar

Artikelnummer: Z00063818
EAN: 4031022051134
Herstellernummer: VTK 300/120-0
LA-KA-PE Transportkasten PP blau Schwerlast 300x200x120mm LAKAPE hochbelastbar
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 1 Stück Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen · als Schwerlastkasten einsetzbar · hochbelastbar, sowie für Rollenbahnen geeignet · mehr Stabilität durch Rippenboden · ab einer Höhe von 210 mm Griffe an den Stirnseiten · lebensmittelecht · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · passende Etikettengröße E3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenhöhe 120 Millimeter
Innenhöhe 110 Millimeter
Innenlänge 260 Millimeter
Außenbreite 200 Millimeter
Innenbreite 160 Millimeter
Außenlänge 300 Millimeter
Material PP
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen