LA-KA-PE Transportkasten PP rot Schwerlast 400x300x145mm LAKAPE hochbelastbar

Artikelnummer: Z00063863
EAN: 4031022066770
Herstellernummer: VTK400/145-0
LA-KA-PE Transportkasten PP rot Schwerlast 400x300x145mm LAKAPE hochbelastbar
Inkl. Steuern: 9,87 € VE 1 Stück Netto 8,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

aus Polypropylen · als Schwerlastkasten einsetzbar · hochbelastbar, sowie für Rollenbahnen geeignet · mehr Stabilität durch Rippenboden · ab einer Höhe von 210 mm Griffe an den Stirnseiten · lebensmittelecht · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · passende Etikettengröße E3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenlänge 400 Millimeter
Innenhöhe 126 Millimeter
Material PP
Außenbreite 300 Millimeter
Außenhöhe 145 Millimeter
Innenlänge 360 Millimeter
Innenbreite 260 Millimeter
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen