LA-KA-PE Transportkasten PP rot Schwerlast 600x400x270mm LAKAPE hochbelastbar

Artikelnummer: Z00063835
EAN: 4031022049933
Herstellernummer: VTK 600/270-0
LA-KA-PE Transportkasten PP rot Schwerlast 600x400x270mm LAKAPE hochbelastbar
Inkl. Steuern: 22,00 € VE 1 Stück Netto 18,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

aus Polypropylen · als Schwerlastkasten einsetzbar · hochbelastbar, sowie für Rollenbahnen geeignet · mehr Stabilität durch Rippenboden · ab einer Höhe von 210 mm Griffe an den Stirnseiten · lebensmittelecht · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · passende Etikettengröße E3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenbreite 400 Millimeter
Außenhöhe 270 Millimeter
Innenhöhe 250 Millimeter
Innenlänge 560 Millimeter
Farbe rot
Innenbreite 360 Millimeter
Außenlänge 600 Millimeter
Material PP
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen