Transportstapelbehälter L400xB300xH270mm PP grau Wände durchbrochen

Artikelnummer: Z00064062
EAN: 4031022018410
Herstellernummer: TK400/ 270-1
LA-KA-PE
Transportstapelbehälter L400xB300xH270mm PP grau Wände durchbrochen
Inkl. Steuern: 8,46 € VE 1 Stück Netto 7,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt · auch in gelb lieferbar · ab H 210 mm mit Durchfassgriff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenhöhe (mm) 270
Farbe Grau
Außenlänge (mm) 400
Außenbreite (mm) 300
Material PP
Innenbreite (mm) 255
Innenhöhe (mm) 255
Innenlänge (mm) 356
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen