Transportstapelkasten blau L.600xB400xH320mm Wände/Boden geschlossen PP

Artikelnummer: Z00063995
EAN: 4031022014993
Herstellernummer: TK600/ 320-0
Transportstapelkasten blau L.600xB400xH320mm Wände/Boden geschlossen PP
Inkl. Steuern: 19,52 € VE 1 Stück Netto 16,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · auch in gelb lieferbar · ab H 210 mm mit Durchfassgriff an den Stirnseiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenhöhe (mm) 320
Farbe blau
Außenlänge (mm) 600
Außenbreite (mm) 400
Material PP
Innenbreite (mm) 352
Innenhöhe (mm) 305
Innenlänge (mm) 551

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen