LA-KA-PE Transportstapelkasten blau L800xB600xH320mm Wände/Boden geschlossen PP

Artikelnummer: Z00063999
EAN: 4031022013545
Herstellernummer: TK800/ 320-0
LA-KA-PE Transportstapelkasten blau L800xB600xH320mm Wände/Boden geschlossen PP
Inkl. Steuern: 39,00 € VE 1 Stück Netto 32,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · auch in gelb lieferbar · ab H 210 mm mit Durchfassgriff an den Stirnseiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenlänge 800 Millimeter
Farbe blau
Innenlänge 740 Millimeter
Innenbreite 545 Millimeter
Außenbreite 600 Millimeter
Material PP
Innenhöhe 305 Millimeter
Außenhöhe 320 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen