LA-KA-PE Transportstapelkasten L600xB400xH320mm PP grau Wände durchbrochen

Artikelnummer: Z00064004
EAN: 4031022015105
Herstellernummer: TK600/ 320-1
LA-KA-PE Transportstapelkasten L600xB400xH320mm PP grau Wände durchbrochen
Inkl. Steuern: 15,91 € VE 1 Stück Netto 13,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt · auch in gelb lieferbar · ab H 210 mm mit Durchfassgriff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau
Innenhöhe 305 Millimeter
Innenbreite 352 Millimeter
Außenbreite 400 Millimeter
Außenhöhe 320 Millimeter
Material PP
Außenlänge 600 Millimeter
Innenlänge 551 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen