LA-KA-PE Transportstapelkasten rot L600xB400xH145mm Wände/Boden geschlossen PP

Artikelnummer: Z00064144
EAN: 4031022015501
Herstellernummer: TK 600 /145-0
LA-KA-PE Transportstapelkasten rot L600xB400xH145mm Wände/Boden geschlossen PP
Inkl. Steuern: 10,57 € VE 1 Stück Netto 8,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · auch in gelb lieferbar · ab H 210 mm mit Durchfassgriff an den Stirnseiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenlänge 600 Millimeter
Außenbreite 400 Millimeter
Farbe rot
Außenhöhe 145 Millimeter
Material PP
Innenhöhe 133 Millimeter
Innenbreite 352 Millimeter
Innenlänge 551 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen