Lockweiler Transportstapelbehälter 24l PP grau Seitenwände durchbrochen Muschelgriff

Artikelnummer: Z00063913
EAN: 4054773013541
Herstellernummer: NB24V2-139124120118
Lockweiler Transportstapelbehälter 24l PP grau Seitenwände durchbrochen Muschelgriff
Inkl. Steuern: 10,92 € VE 1 Stück Netto 9,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen · für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich · abgestimmt auf Europaletten-Maß · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20° bis +80° · Farbe grau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material PP
Innenlänge 555 Millimeter
Außenlänge 600 Millimeter
Außenhöhe 120 Millimeter
Innenbreite 355 Millimeter
Farbe grau
Innenhöhe 115 Millimeter
Inhalt 24 Liter
Griffart Muschelgriff
Seitenwände durchbrochen
Außenbreite 400 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen