Transportstapelbehälter 34l PP grau Seitenwände durchbrochen Durchfassgriff

Artikelnummer: Z00063915
EAN: 4054773013565
Herstellernummer: NB34V2-139134220118
Transportstapelbehälter 34l PP grau Seitenwände durchbrochen Durchfassgriff
Inkl. Steuern: 15,05 € VE 1 Stück Netto 12,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen · für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich · abgestimmt auf Europaletten-Maß · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20° bis +80° · Farbe grau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenhöhe (mm) 170
Farbe Grau
Außenlänge (mm) 600
Außenbreite (mm) 400
Seitenwände durchbrochen
Material PP
Griffart Durchfassgriff
Inhalt (l) 34
Innenbreite (mm) 355
Innenhöhe (mm) 165
Innenlänge (mm) 555
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen