Lockweiler Transportstapelbehälter 50l PP grau Seitenwände durchbrochen Durchfassgriff

Artikelnummer: Z00063917
EAN: 4054773013589
Herstellernummer: NB50V2-139150220118
Lockweiler Transportstapelbehälter 50l PP grau Seitenwände durchbrochen Durchfassgriff
Inkl. Steuern: 19,00 € VE 1 Stück Netto 15,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen · für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich · abgestimmt auf Europaletten-Maß · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20° bis +80° · Farbe grau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Griffart Durchfassgriff
Außenlänge 600 Millimeter
Seitenwände durchbrochen
Material PP
Farbe grau
Außenhöhe 236 Millimeter
Innenlänge 555 Millimeter
Außenbreite 400 Millimeter
Inhalt 50 Liter
Innenhöhe 231 Millimeter
Innenbreite 355 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen