Lockweiler Transportstapelbehälter 70l PP grau Seitenwände durchbrochen Durchfassgriff

Artikelnummer: Z00063919
EAN: 4054773013602
Herstellernummer: NB70V2-139170220118
Lockweiler Transportstapelbehälter 70l PP grau Seitenwände durchbrochen Durchfassgriff
Inkl. Steuern: 22,25 € VE 1 Stück Netto 18,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen · für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich · abgestimmt auf Europaletten-Maß · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20° bis +80° · Farbe grau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau
Außenhöhe 340 Millimeter
Innenhöhe 335 Millimeter
Außenlänge 600 Millimeter
Griffart Durchfassgriff
Material PP
Innenbreite 353 Millimeter
Inhalt 70 Liter
Seitenwände durchbrochen
Innenlänge 553 Millimeter
Außenbreite 400 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen