Transport-/Lagerbehälter 37l grau a.PE L.503xB.340xH.257mm f.Europaletten

Artikelnummer: Z00064306
EAN: 4054773014746
Herstellernummer: 31002211
Transport-/Lagerbehälter 37l grau a.PE L.503xB.340xH.257mm f.Europaletten
Inkl. Steuern: 22,78 € VE 1 Stück Netto 19,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyethylen · hochbelastbar und ausgestattet mit extra-stabilisierenden Stapelrippen · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenhöhe (mm) 257
Farbe Grau
Außenlänge (mm) 503
Außenbreite (mm) 340
Material PE
Inhalt (l) 37,0
Innenbreite (mm) 300
Innenhöhe (mm) 250
Innenlänge (mm) 463
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen