VARIOfit Alu Stapelkarre mit Kufen 200 kg Luftbereifung

Artikelnummer: Z00419928
VARIOfit Alu Stapelkarre mit Kufen 200 kg Luftbereifung
Inkl. Steuern: 169,22 € VE 1 Stück Netto 142,20 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Alu-Stapelkarren mit Kufen

- Sehr leicht und handlich - Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel 320 x 250 mm - Mit Gleitkufen aus Kunststoff. Gleitkufen werden komplett um die Biegung des Rohres geführt. Damit ist Verkanten oder Verhaken ausgeschlossen - Räder mit Stahlfelgen und Präzisionsrillenkugellagern - Gesamthöhe: 1.305 mm

*Räder: L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung. Auch mit pannensicheren Rädern lieferbar!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Räder* L 260 x 85 Millimeter
Tragkraft 200 KG_tmp
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen