Taststpitze für Fühlhebelmessgerät Messspanne 0,8 mm, Rubin 21CZA201

Artikelnummer: Z00417629
Mitutoyo
Taststpitze für Fühlhebelmessgerät Messspanne 0,8 mm, Rubin 21CZA201
Inkl. Steuern: 35,07 € VE 1 Stück Netto 29,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatz-Tastspitzen

Gewinde M1,7 x 0,35 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Messeinsatz Länge (mm) 20,9
Passend zu Bestell-Nr. 33 1530 0080
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen