Taststpitze für Fühlhebelmessgerät Messspanne 1,0 mm, HM-Kugel 136013

Artikelnummer: Z00417628
Mitutoyo
Taststpitze für Fühlhebelmessgerät Messspanne 1,0 mm, HM-Kugel 136013
Inkl. Steuern: 17,16 € VE 1 Stück Netto 14,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatz-Tastspitzen

Gewinde M1,7 x 0,35 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Messeinsatz Länge (mm) 44,5
Passend zu Bestell-Nr. 33 1525 0100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen