Kompakt-Stativ 300cm Laserliner

Artikelnummer: Z00299142
EAN: 4021563670666
Herstellernummer: 080.37
Kompakt-Stativ 300cm Laserliner
Inkl. Steuern: 206,57 € VE 1 Stück Netto 173,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stative für Kreuzlinien- und Rotationslaser Kompakte Ausführung aus Aluminium mit Dosenlibelle, 5/8? Gewindeadapter, mehrfach ausziehbaren Stativbeinen und Kurbelhub für einen großen Einstellbereich. Problemlose Anpassung an verschiedene Untergründe durch eine Gummi-Stahlspitzen-Kombination. Geeignet für alle Rortations- und Kreuzlinienlaser (Bestell-Nr. 4717 0003-0010 und 4719 00015-0030). Attribute: Höhe: 0,80 - 2,90 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (m) 0,80-2,90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen