Profi-Kurbelstativ 300cm Laserliner

Artikelnummer: Z00299143
EAN: 4021563662296
Herstellernummer: 080.34
Profi-Kurbelstativ 300cm Laserliner
Inkl. Steuern: 259,60 € VE 1 Stück Netto 218,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stative für Kreuzlinien- und Rotationslaser Robuste Ausführung mit integriertem, spielfreiem und feststellbarem Profi-Kurbelhub, 5/8? Gewindeadapter, extrem langem Kurbelauszug, Stahlketten und -füßen. Lieferung inklusive Tragegurt. Geeignet für alle Rotations- und Kreuzlinienlaser (Bestell-Nr. 4717 0003-0010 und 4719 0005-0015). Attribute: Höhe: 1,20 - 2,95 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (m) 1,20-2,95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen