Teleskop-Stativ 330cm Laserliner

Artikelnummer: Z00299144
EAN: 4021563665372
Herstellernummer: 090.120A
Teleskop-Stativ 330cm Laserliner
Inkl. Steuern: 69,79 € VE 1 Stück Netto 58,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stative für Kreuzlinien- und Rotationslaser Teleskop-Stativ aus Aluminium, in 5 Teile zerlegbar zum einfachen Transport. Zum Festklemmen zwischen Boden und Decke, ideal für schnelle Wechsel der Arbeitshöhe. Lieferung inklusive Transporttasche. Geeignet für alle Rotations- und Kreuzlinienlaser (Bestell-Nr. 4717 0003-0010 und 4719 0015-0030). Attribute: Höhe: bis 3,30 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (m) 1,43-3,27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen