Batteriegehäuse, Zubehör

Artikelnummer: Z00477683
EAN: 3165140617512
Herstellernummer: 1608M0005D
Batteriegehäuse, Zubehör
UVP: 41,65 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 29,63 € VE 1 Stück Netto 24,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Batteriegehäuse, Zubehör für Alkaline-Batterien. Passend zu GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Zubehör
Artikeltyp Messtechnik
Volumen (dm³) 0.654
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 135
Abmessung Höhe (mm) 57
Abmessung Breite (mm) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen