Deckenklemme, Zubehör für BM 1

Artikelnummer: Z00477690
EAN: 3165140799881
Herstellernummer: 1608M0080N
Deckenklemme, Zubehör für BM 1
UVP: 17,85 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 11,54 € VE 1 Stück Netto 9,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Deckenklemme. Zubehör für Universalhalterung BM 1. Gute Befestigung. Sicheres und präzises Ausrichten. Die universelle Lösung für Linien- und Punktlaser. Flexible Montage der Halterung beispielsweise mit Schrauben, Magneten oder auf Stativ. Höhenverstellung mit Arretierung zum sicheren und präzisen Ausrichten. Einfache Befestigung des Lasers. Ideal auch in Kombination mit der Teleskopstange BT 350 Professional.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Art des Zubehörs sonstige
Product Type Messtechnik
Abmessung Länge 195 Millimeter
Höhe (mm) 210
Volumen 1.424 Kubikdezimeter
Gewicht, ca. 0,301 KG_tmp
Abmessung Breite 100 Millimeter
Länge 85 Millimeter
Abmessung Höhe 73 Millimeter
Produktart Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen