Fernbedienung RC 1

Artikelnummer: Z00477573
EAN: 3165140575782
Herstellernummer: 0601069900
Fernbedienung RC 1
UVP: 117,81 €   - Sie sparen 17%
Inkl. Steuern: 98,32 € VE 1 Stück Netto 82,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fernbedienung RC 1. Mehr Nutzen durch Zubehör. Handliche Fernbedienung mit einer Reichweite von 30 m. Für alle Funktionen inklusive Ausrichtung der Laserlinie des Rotationslasers im vertikalen Einsatz. Passend zu GRL 300 HV Professional und GRL 300 HVG Professional, 1 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterie

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Reichweite (m) 30
Produktart Fernbedienung
Artikeltyp Messtechnik
Volumen (dm³) 0.884
Empfänger nein
Fernbedienung ja
Art des Zubehörs Fernbedienung
Abmessung Länge (mm) 168
Abmessung Höhe (mm) 47
Abmessung Breite (mm) 112
Gewicht, ca. (g) 69
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen