Fernbedienung RC 2

Artikelnummer: Z00477694
EAN: 3165140663595
Herstellernummer: 0601069C00
Fernbedienung RC 2
UVP: 58,31 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 47,27 € VE 1 Stück Netto 39,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fernbedienung RC 2. Mehr Nutzen durch Zubehör. Handliche Fernbedienung für den Innenbereich mit einer Reichweite von 20 m. Steuerung in drei Geschwindigkeiten für schnelle, langsame und schrittweise Bewegung. Passend zu GSL 2 Professional, 3 x 1,5-V-LR03 (AAA) Batterien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Reichweite (m) 20
Produktart Fernbedienung
Staub- und Spritzwasserschutz IP 5X
Artikeltyp Messtechnik
Volumen (dm³) 0.144
Empfänger nein
Fernbedienung ja
Art des Zubehörs Fernbedienung
Abmessung Länge (mm) 82
Abmessung Höhe (mm) 32
Abmessung Breite (mm) 55
Gewicht, ca. (g) 69
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen