Bosch Halterung, für LR 1 / LR 2- GR 240

Artikelnummer: Z00477689
EAN: 3165140697279
Herstellernummer: 1608M0070F
Bosch Halterung, für LR 1 / LR 2- GR 240
UVP: 35,70 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 23,47 € VE 1 Stück Netto 19,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Halterung, Griff für LR 1 / LR 2- GR 240 Laser

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Art des Zubehörs sonstige
Volumen 2.258 Kubikdezimeter
Product Type Messtechnik
Abmessung Höhe 83 Millimeter
Abmessung Breite 160 Millimeter
Abmessung Länge 170 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen