Bosch Laser-Empfänger LR 1

Artikelnummer:  
Z00477533 
EAN:  
3165140486965 
Herstellernummer:  
0601015400 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 177,31 €
136,79 €

Netto 114,95 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 23%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 133 Millimeter
Abmessung Höhe 82 Millimeter
Abmessung Länge 202 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Breite 75 Millimeter
Bruttogewicht 0.700 Kilogramm
Gewicht, ca. 250 Gramm
Höhe 30 Millimeter
Lieferumfang 1 x Akku 9 V 6LR61 (Block)
Länge 145 Millimeter
Länge 1 145 Millimeter
Messgenauigkeit (fein/grob) ± 1 mm/± 3 mm
Messgenauigkeit fein ± 1 mm
Messgenauigkeit grob ± 3 mm
Nettogewicht 0.200 Kilogramm
Positionierung Mehr Nutzen durch Zubehör
Reichweite 0 – 200 Meter
Reichweite, bis zu 200 Meter
Reichweite, von 0 Meter
SOL Date 01.01.2009
Spartenbezeichnung 82
Staub- und Spritzwasserschutz IP 65
Stromversorgung 1 x 9 V 6LR61 Block
Unterteilung der Produktkategorien Laser-Empfänger
User benefit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 65)
Volumen 2.203 Kubikdezimeter
Weitere Vorteile Automatische Abschaltung nach 5–8 Minuten
Zolltarifnummer 90159000
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Laser-Empfänger LR 1. Mehr Nutzen durch Zubehör. Handlicher Empfänger für den Innen- und Außenbereich für Reichweiten bis 200 m in Kombination mit Rotationslaser GRL 400 H Professional und GRL 300 HV Professional. Optisches und akustisches Ausrichten der Laserstrahlebene. Staub- und Spritzwasserschutz (IP 65). Magnete auf Oberseite zur besseren Befestigung. Zwei Messgenauigkeitsstufen. Dreistufiger Lautsprecher. Universalhalterung zur Befestigung von Messlatten. Magnete für Deckenanwendung. Robustes Gehäuse mit Gummiüberzug. Automatische Abschaltung nach 5 bis 8 Minuten. Halterung (1 608 M00 70F), 1 x 9 V-6LR61-(Block)-Batterie
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben