Laser-Sichtbrille, grün

Artikelnummer: Z00477686
EAN: 3165140617550
Herstellernummer: 1608M0005J
Laser-Sichtbrille, grün
UVP: 23,80 €   - Sie sparen 7%
Inkl. Steuern: 22,19 € VE 1 Stück Netto 18,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Laser-Sichtbrille grün. Verbessert die Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls und erleichtert das Arbeiten bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Passend zu GRL 300 HVG Professional.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Laser-Sichtbrille
Artikeltyp Messtechnik
Volumen (dm³) 1.228
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 85
Abmessung Breite (mm) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen