Laser-Sichtbrille, rot

Artikelnummer: Z00477675
EAN: 3165140617499
Herstellernummer: 1608M0005B
Bosch
Laser-Sichtbrille, rot
UVP: 17,85 €   - Sie sparen 41%
Inkl. Steuern: 10,57 € VE 1 Stück Netto 8,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Laser-Sichtbrille rot. Verbessert die Sichtbarkeit des roten Laserstrahls und erleichtert das Arbeiten bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Passend zu GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV Professional und allen Laser-Entfernungsmessern.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Laser-Sichtbrille
Artikeltyp Messtechnik
Volumen (dm³) 1.097
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 210
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 95

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen