Laserzieltafel blau

Artikelnummer: Z00477687
EAN: 3165140617567
Herstellernummer: 1608M0005K
Laserzieltafel blau
UVP: 17,85 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 12,95 € VE 1 Stück Netto 10,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Laserzieltafel blau. Die Zieltafel ist geeignet zur Verbesserung der Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls. Passend zu GRL 300 HVG Professional.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Zieltafel
Artikeltyp Messtechnik
Volumen (dm³) 0.692
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 182
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 95
Höhe (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen