Messschiene R 60

Artikelnummer: Z00477585
EAN: 3165140600859
Herstellernummer: 0601079000
Messschiene R 60
UVP: 70,21 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 61,53 € VE 1 Stück Netto 51,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Messschiene R 60. Macht aus dem GLM 80 Professional eine digitale Wasserwaage. Neigungs-Messschiene mit exakter Halterung für GLM 80 Professional. Passend zu GLM 80 Professional, Schutztasche

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Messschiene
Artikeltyp Messtechnik
Wandflächenfunktion nein
Volumen (dm³) 3.074
Timerfunktion nein
Art des Zubehörs sonstige
Gewicht, ca. (kg) 0,6
Abmessung Länge (mm) 627
Abmessung Höhe (mm) 57
Abmessung Breite (mm) 86
Min/Max-Messung nein
Länge (mm) 610
Integrierte Zieloptik nein
Integrierte Neigungsmessung nein
Indirekte Längenmessung nein
Indirekte Höhenmessung nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen