Universalhalterung BM 1

Artikelnummer: Z00478470
EAN: 3165140781893
Herstellernummer: 0601015A01
Universalhalterung BM 1
UVP: 70,21 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 61,69 € VE 1 Stück Netto 51,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universalhalterung BM 1. Die universelle Lösung für Linien- und Punktlaser. Flexible Montage der Halterung beispielsweise mit Schrauben, Magneten oder auf Stativ. Durch die Klammer ist die BM1 ideal für Deckenanwendungen. Höhenverstellung mit Arretierung zum sicheren und präzisen Ausrichten. Einfache Befestigung des Lasers. Ideal auch in Kombination mit der Teleskopstange BT 350 Professional. Verwendbar als Bodenstativ mit ausziehbaren Stützbeinen.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Universalhalterung
Artikeltyp Messtechnik
Volumen (dm³) 4.868
Art des Zubehörs sonstige
Gewicht, ca. (kg) 0,500
Abmessung Länge (mm) 238
Abmessung Höhe (mm) 113
Abmessung Breite (mm) 181

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen