Universalhalterung WM 4

Artikelnummer: Z00477591
EAN: 3165140558501
Herstellernummer: 0601092400
Universalhalterung WM 4
UVP: 105,91 €   - Sie sparen 16%
Inkl. Steuern: 89,15 € VE 1 Stück Netto 74,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wandhalterung WM 4. Mehr Nutzen durch Zubehör. Flexible Montage der Halterung. Höhenverstellung mit Arretierung zum sicheren und präzisen Ausrichten. Passend zu GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV Professional.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Wandhalterung
Artikeltyp Messtechnik
Volumen (dm³) 9.996
Art des Zubehörs sonstige
Gewicht, ca. (kg) 0,700
Abmessung Länge (mm) 340
Abmessung Höhe (mm) 140
Abmessung Breite (mm) 210
Höhe (mm) 340
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen