Zieltafel GSL 2

Artikelnummer: Z00477688
EAN: 3165140663588
Herstellernummer: 1608M0070B
Bosch
Zieltafel GSL 2
UVP: 46,41 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 32,21 € VE 1 Stück Netto 27,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zieltafel GSL 2. Ermöglicht eine millimetergenaue Bestimmung von Unebenheiten (Bodenwellen und Vertiefungen) auf Oberflächen. Passend zu GSL 2 Professional.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Zieltafel
Artikeltyp Messtechnik
Volumen (dm³) 2.896
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 217
Abmessung Höhe (mm) 85
Abmessung Breite (mm) 157
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen